曜日別特売
APFM28-W アルミパイプフレーム用固定具耐候 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 05292547

アルミパイプフレーム用固定具耐候APFM28-W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
05292547
品番
APFM28-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

アルミパイプフレームにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
縦・横いずれの方向からもインシュロックタイを挿入できるため、配線マネジメントの自由度が拡大します。
また、インシュロックタイ脱落防止機能付きで作業性に優れます。
T18~T60タイプまでのインシュロックタイが使用可能です。
*インシュロックタイは別売りです。

材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲
-40℃~+85℃
グレード
耐候
難燃性
UL94V-2
使用インシュロックタイ
T18~T60タイプまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
グリーンフレーム GF-N外寸28mmタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする