WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABSを採用したアクティブスーツ
表地には信頼性の高い日本製ストレッチ透湿防水生地を採用。裏面にはGORE-TEXのWINDSTOPPER生地と防風透湿性のあるカーボンとアルミを混合したゴールドの裏地を配備し、脇部・股部は中綿と裏地を一体化した通気性のあるOcta(R)素材により身体の蒸れはきちんと放湿する仕様で仕上げたスーツ。足元の視界を広くするジャケットとベストの合体用のコンビアップファスナーだけでなく、パンツとフローティングべストも接続することで、股ベルトの接続が容易になり、動きやすい仕様。フローティングベストを着ていてもしっかりと腕が動かしやすくなる背面タックを搭載。クリップでキャップのツバを挟みフードを固定するキャップインクリップの採用に加え、ダイヤル操作で瞬時にフィット感を調整可能なD.D.Sダイヤルをフード後方に搭載し左右の視界を確保するとともにフードのバタツキを軽減する。パンツフロントの三角マチは外部からの浸水を軽減。タオルハンガーやヒップガードループとして使用可能なループをウエスト部分に搭載。パンツウエスト部はバックル付きベルトを搭載し、ウエストの調整が瞬時に可能。持ち運びに便利な収納袋付き。