CKトイレブラシケース付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05298353 品番 TN201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

デザイン・機能を兼ね備えたスタイリッシュなトイレブラシケース付です。持ち運びに便利なアルミ製取っ手付きです。
ブラシは360°植毛タイプ。ロングセラーシリーズです。

材質本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、リング:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミ ホワイト 高さ(mm)90 縦(mm)370 横(mm)90 トラスコ品番764-4167 質量(g)258 使用場所トイレ アズワン品番64-1129-12 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
日常
株式会社小金井自動車学校 様 (サービス業)

シンプルでコンパクトで使いやすいです。ブラシの部分も柔らかすぎず使いやすいです。手持ちもあり便利です。

対象商品:
05298353
2023-10-27
用途:
清掃
製造業

しんぷるなでざいんがよい、清潔感があってたったも気に入っている。

対象商品:
05298344
2020-01-12
用途:
トイレ掃除
卸売・小売業

デザインは気に入っています。ブラシがもう少しだけ柔らかかったら水飛びお少なく洗いやすいかな?と思いました。便器内のふちの裏などはちょっと洗いづらいです。

対象商品:
05298344
2018-02-08
用途:
職場のトイレ掃除用に。

グリーンを購入したのですが色がとても可愛くて癒されます。ブラシが固くて汚れもたくさん落ち使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05298378
2019-07-21
用途:
トイレに置いて掃除
暮らし研究工房 様 (教育・研究機関)

とてもコンパクト、場所をとらないし、使い勝手もよく、持ちてがついているので、今まで二つ必要だった二つのトイレに、一つで済むようになりました。

対象商品:
05298362
2017-07-08
用途:
トイレ掃除用
K・Kカンパニー 様 (製造業)

価格、デザインで購入した。期待通りの商品であった。

対象商品:
05298378
2015-02-26
用途:
トイレ掃除用
More Vital PULLVICE 様

狭いトイレには置き場所を取らないコンパクトなサイズで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする