アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの トイレブラシ
トイレブラシ スリムコンパクトケース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05298895
品番
TP001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
スリムでコンパクトなミニサイズですので場所を問わず狭い場所にも最適です。
アルミの持ち手付きで持ち運びに便利。
ブラシは水はねしにくい植毛ブラシ。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
764-4175
材質
本体:ABS樹脂、植毛台:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、持ち手:アルミ
色
ブラック
高さ(mm)
80
質量(g)
182
縦(mm)
290
横(mm)
70