トレピカ襟首・袖口洗いブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05298956 品番LX101
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

トレピカにえりそで洗いブラシが登場。トレピカブラシが繊維の奥まで届き汚れを落とします。
回転式Wヘッドでソフト・ハードの2面を生地の汚れに応じて使い分け。無理な摩擦で生地を痛めません。

トラスコ品番764-3861 材質柄:ポリプロピレン/頭:ポリエステル、ポリウレタンフォーム 高さ(mm)35 縦(mm)250 横(mm)105 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-02
用途:
ワイシャツのエリ洗い時
その他業種

リピート購入です。粗い面ときめ細かい面があり、持ち手も適度な長さで、非常に使いやすいブラシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする