楽洗い シューズブラシ LK073

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299315 品番LK073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
柄の先端部にヘラもついていますので、ガンコな泥汚れも簡単に落とすことができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:コイアファイバー、鉄線 高さ(mm)40 縦(mm)245 横(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
シューズ・長靴洗い
卸売・小売業

安価で手に入るので、いつでも手軽に使えるのが良いです。

対象商品:
05299315
2023-07-29
用途:
未塗装樹脂の磨き用
山田商店 様 (サービス業)

白化仕掛けた未塗装樹脂のバンパー類に、黒艶出し剤を塗る前にタワシで擦ると色が戻る。その上で黒艶消し剤を塗るとより黒々しくなる。地味に便利グッズ。

対象商品:
05299315
2023-09-04
用途:
シューズ類の洗浄用
山田商店 様 (サービス業)

あらゆるシューズ洗浄用品があるが、これがベスト。奥までしっかり洗浄出来てかかと部もしっかり擦れる。この形状に適う物はないのでは?

対象商品:
05299315
2022-04-20
用途:
植木鉢洗いに

普通のシューズブラシです。青い取っ手に惹かれて購入。

1人が参考にしています
対象商品:
05299315
2020-12-14
用途:
スキレット鍋の清掃に
その他業種

調理後のスキレット鍋手入れに...ヤシ束子として使用して便利です。

2020-05-05
用途:
スニーカー洗い
製造業

ずっと100円ショップの物を使っていて割と毛の消耗が早いと思っていました。これは耐久性があります。

対象商品:
05299315
2019-07-05
用途:
備品

リピートになります。靴洗いで使用していますが柄の部分で靴底の汚れを取り事が出来便利です。

対象商品:
05299315
2019-10-17
用途:
パテ詰めに使います
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

そこそこの強度があり、雑に使っても問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする