アイセン
アイセンの バス用品
アイセンの ボディタオル/ボディブラシ
彼女のあわふわボディタオル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05299708
品番
BY221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ふわふわ編みで泡立ちがよく伸び縮みしやさしい洗い上がりのボディタオルです。
水切れがよいのですすぎも簡単です。
使用場所
浴室
色
ピンク
高さ(mm)
25
種類
タオル
混率(%)
ポリエステル55・ポリプロピレン30・ポリエチレン15
縦(mm)
250
横(mm)
110