アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの ハンディブラシ
目地・風呂ふたブラシ BKA04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05299814
品番
BKA04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目地・ミゾ・風呂ふた洗いに最適。
洗う対象に合わせて使い分けができる固さの違うブラシにシャッター式風呂ふたのミゾ洗いに合わせてカットしたブラシ付きですのでこれ一本で隅々がキレイにできます。
使用場所
浴室
トラスコ品番
764-3683
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
15
縦(mm)
255
横(mm)
120