30363 BMK ハンディビーズバスクリーナー 東和産業 05299954

30363 BMK ハンディビーズバスクリーナー 東和産業 05299954 30363 BMK ハンディビーズバスクリーナー 東和産業 05299954

BMK ハンディビーズバスクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05299954 品番30363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質柄・台:ポリプロピレン・ABS樹脂、頭:ナイロン・ポリウレタン 長さ(mm)70 幅(mm)110 高さ(mm)255

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05299954 30363 74071628 30438 伸縮取替え用 ハンディバスクリーナー 東和産業 伸縮取替え用 ハンディバスクリーナー 東和産業 1個 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする