※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの グランドパッキン
グラファイトファイバーパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(3m)
注文コード
05302483
品番
T/#2940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
グラファイトファイバーは、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高温まで使用できます。
特性
耐薬品性、耐熱性
適合流体
水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、腐食性流体(強酸化性酸を除く)
用途
各種ポンプ、攪拌機、ダンパーなど。
呼び径(mm)
6.4
最高使用圧力(MPa)
2
最高使用温度(℃)
400(酸化雰囲気中、空気中)、600(非酸化雰囲気中)
使用pH範囲
0〜14
編組
八編
質量(kg/巻)
0.15