T/#9038 ジーフロンパッキン ニチアス 05303016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジーフロンパッキン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(mm)14.3
内容量1巻(3m)注文コード05303016品番T/#9038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

黒鉛入りPTFE繊維は、耐薬品性に優れ強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
高速回転時のシール性に優れています。
PTFE繊維中に黒鉛粒子をふくんでいるため、熱放散性が良くPTFE系パッキンの中では最も耐熱性に優れています。

用途各種ポンプ、攪拌機など。最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260呼び径(mm)14.3使用pH範囲0~14適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸化性酸を除く)編組格子編特性耐薬品性、耐熱性質量(kg/巻)0.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする