※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンファイバーパッキン-G

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 呼び径(mm)12.7 編組格子編 注文コード05303813 品番T/#9042-OX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は呼び径・最高使用温度・編組など24種類から選べます 他の種類を見る

カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。
PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。

用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ 呼び径(mm)12.7 編組格子編 質量(kg/巻)0.78
注意
TOMBO No.9042-OXは、潤滑剤を含んでいないため、回転機器用に安定して使用するためには、他のパッキンまたは、TOMBO No.9401ふっ素グリースや流体に影響のない潤滑剤(食用油など)を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする