T/#9044 サーマルフロンパッキン ニチアス 05304014

サーマルフロンパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)6.4
内容量1巻(3m)注文コード05304014品番T/#9044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
バルブ用パッキンの中では最も経済的です。

用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)呼び径(mm)6.4最高使用圧力(MPa)3最高使用温度(℃)180編組八編質量(kg/巻)0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする