ニチアス
サーマルフロンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(mm)
7.9
3.2
4.8
6.4
7.9
9.5
11.1
12.7
14.3
15.9
19
22.2
25.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(3m)
注文コード
05304023
品番
T/#9044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。
バルブ用パッキンの中では最も経済的です。
用途
石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル弁、バレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など。
適合流体
水系流体(水、蒸気)、油系流体(芳香族径油、熱媒油を除く)
呼び径(mm)
7.9
最高使用圧力(MPa)
3
最高使用温度(℃)
180
編組
八編
質量(kg/巻)
0.30