T/#9077 ナフロンカーボンファイバーパッキン ニチアス 05304145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンカーボンファイバーパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)9.5
内容量1巻(3m)注文コード05304145品番T/#9077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐熱性に優れています。
カーボンファイバーは耐薬品性に優れ、強酸化性酸を除くほとんどの流体に使用できます。
軸に対するなじみが良いため、低締付圧でも良好なシール性が得られます。

用途
火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、低温プラントなど。
汎用弁、ダクタイル弁、マレアブル鋳鉄弁など。
特性耐熱性、耐薬品性適合流体水系流体(水、蒸気)、油系流体(油、熱媒油)、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(酸化性酸を除く)、低温流体使用温度範囲(℃)-200~300呼び径(mm)9.5最高使用圧力(MPa)5編組八編質量(kg/巻)0.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする