T/#2788-AF アルメタルパッキン-AF ニチアス 05304565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルメタルパッキン-AF

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
呼び径(mm)7.9
内容量1巻(3.63m)注文コード05304565品番T/#2788-AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。

特性柔軟性、弾力性、熱放射性適合流体水系流体、油系流体幅(mm)7.5高さ(mm)9.5呼び径(mm)7.9最高使用温度(℃)550編組スパイラル状質量(kg/巻)0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする