※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
アルメタルパッキン-AF
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
呼び径(mm)
12.7
4.8
6.4
7.9
9.5
11.1
12.7
15.9
19
22.2
25.4
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(3.63m)
注文コード
05304626
品番
T/#2788-AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。
特性
柔軟性、弾力性、熱放射性
適合流体
水系流体、油系流体
幅(mm)
12.0
高さ(mm)
14.0
呼び径(mm)
12.7
最高使用温度(℃)
550
編組
スパイラル状
質量(kg/巻)
0.53