オーエ
オーエの バス用品
オーエの ボディタオル/ボディブラシ
バスメイト 軽石ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05307146
品番
62912
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
使用場所
浴室
材質
(軽石)無機質気泡体、(甲・ブラシ)ポリプロピレン
寸法(mm)
約95×50×34
色
ピンク
種類
ブラシ