GR-002 DXスノコ ワイズ 05308065

DXスノコ

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05308065 品番GR-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました

材質ポリプロピレン 長さ(mm)600 幅(mm)860 ベージュ 高さ(mm)36 使用場所浴室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05308065 GR-002 59642716 GR-010 DXスノコ ワイズ DXスノコ ワイズ 1枚 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
浴室の簀子の下敷きに使用
サービス業

高さが普通のマットより高いので、使用してる簀子のかさ上げに丁度良い

2024-11-26
用途:
厨房のスノコ代わりに!素晴らしい!
飲食業

厨房で長年 木のすのこを使ってましたが 腐ったり手入れが大変でしたが
これが使えるのではと購入
滑らず 軽くて 何より膝に優しく長時間の立ち仕事に助かってます
先日10年使って まだ大丈夫でしたが 大掃除の時気持ちよくしたいので
また3個入れ替えました
厨房用として宣伝すれば 絶対いいと思います!!

1人が参考にしています
対象商品:
05308074
2024-07-11
用途:
温室の前室出入り口
農・林・水産業

丈夫で、よくあるプラ製の半額以下で軽く洗いやすい。

対象商品:
05308074
2023-07-06
用途:
靴履き替え時

不特定多数の靴履き替え時に使用しています。
以前は、硬質プラスチックの物を使用していましたが、割れてしまいました。
こちらの物は、軽く、安く、水洗いもし易いです。

対象商品:
05308065
2023-03-14
用途:
靴の履き替え
教育・研究機関

玄関で靴を履き替える際に木の固いスノコを使用していたのを、この商品に変えました。清潔でソフトな足触りが気に入っています。とても軽いので掃除のときなどに立掛けたり動かしやすいです。4枚置いて広く使用しているため少し位置が動くことがあるので2枚を連結する部品があると助かります。縦に2倍長いサイズもあるといいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
05308074
2023-05-30
用途:
お風呂で使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構 様 (サービス業)

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

対象商品:
05308065
2022-03-18
用途:
更衣室がないので、洗面所に置いて着替え用に置きました。
建設業・工事業

普段は、壁にたてかけているので、できれば白に近いベージュが良かったですが、
製品自体は、軽くてストッキングにもひっかからず、寒い日でも冷たくなくて大変 良い製品だと思います。

対象商品:
05308065
2021-12-01
用途:
更衣室のスノコ
医療・福祉・介護関連業

更衣室用のスノコは数ありますが、結構なお値段がするものも多く、いくつか試しに買ってみたものの中で、この商品が軽くてお値段も手ごろ、なにより素足で踏んでも適度なぬくもりを感じられるのが気に入り購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする