※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
フライスチップ(スーパーダイヤミル用チップ) ZCMX-ER-A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05322703
品番
ZCMX09T308ERA UP20M
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
UP20M
トラスコ品番
167-9210
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-