※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WPC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05323026 品番 WPC42EEER10C HTi05T
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

(材質)
高硬度鋳鉄

材質HTi05T トラスコ品番167-6008 厚さ(mm)3.175 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする