曜日別特売
WEC42AFTR5C NX2525 チップ WEC 三菱マテリアル 05324225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEC42AFTR5C NX2525 チップ WEC 三菱マテリアル 05324225
WEC42AFTR5C NX2525 チップ WEC 三菱マテリアル 05324225

チップ WEC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質NX2525切刃長さ(mm)12.7トラスコ品番167-5958注文コード05324225品番WEC42AFTR5C NX2525
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

材質NX2525適合カッタ:SE445、LSE445トラスコ品番167-5958形状六角形厚さ(mm)4.76被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄寸法L1(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7精度C寸法L2(mm)15.33刃先形状チャンファーホーニング逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1穴の有無なし寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)5寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカブレーカなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする