S-17 梨芯切鋏 越路 05327428

S-17 梨芯切鋏 越路 05327428
S-17 梨芯切鋏 越路 05327428

梨芯切鋏

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05327428品番S-17
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

皮が薄く、痛みやすい梨の収穫に特化した形状

用途果樹用全長(mm)155刃長(mm)55材質炭素鋼切断対象果樹替えバネA-102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05327428
2017-07-30
用途: 梨の芯切り
農・林・水産業

特別なはさみのため 探していてよかった。梨に傷が付かずよい。

1が参考にしています
対象商品 : 05327428
2016-10-29
用途: ぶどうの収穫時

他の実に傷つけることなく、痛んだ実を排除できるので非常に助かっています。切れ味もよく、切りやすい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする