曜日別特売
PL6-3LL LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper 05328351

LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用]PL6-3LL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328351
品番
PL6-3LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

しなやかで温度変化に強い極細LANケーブルです
寒冷地仕様

仕様
片方L左向き、Cat.6
コード長さ(m)
3
通信速度
最大1000Mbps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする