- 仕様
- システム条件:USB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン/スマートフォン/タブレット、Windows 11/10
- 色
- ブラック
- 材質(本体)
- ABS
- 適合規格
- SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1との後方互換性)
- コネクタ形状
- ホスト側: USB Type-C オス、デバイス側: SATA メス (データ7ピン、電源15ピン)
- 適合機器
- 内蔵2.5インチSATA SSD/HDD
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 65×25×12(コネクタ、ケーブルを除く)
- ケーブル長(cm)
- 約20 (Type-Cコネクタを含む)
- データ転送速度
- (理論値/最大)SATA Revision 3.2: 6Gbps、USB 3.2 Gen 2: 10Gbps
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応