メテックス
アブソドライ エコ除湿器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05331677
品番
EBS-JGY
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スウェーデン製のオシャレな除湿器です。
除湿剤1パック(600g)で約0.9L除湿。
カビ菌などの繁殖やお部屋のいやなにおいを抑えます。
溶水に触れることなく、溶液の処理も簡単。
用途
除湿用。
トラスコ品番
684-4955
セット内容
除湿用パック(600g)1点付属
材質
リサイクルポリプロピレン
幅(mm)
145
色
グレー
高さ(mm)
210
奥行(mm)
145
標準消費電力料金(円/h)
0
適用畳数
プレハブ・鉄筋・木造:約15.5畳
注意
※幼児やペットの届かない安定した平らな場所で使用してください。