XM-81 ミラーフィルム SI Pellucid(旧MIRAREED) 05335225

ミラーフィルム SI

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード05335225 品番XM-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

断熱性抜群、ドレスアップに最適、UVカット。
熱や光を反射する断熱ミラーフィルムは、夏は涼しく、冬は暖か、エアコンの効きが断然違う。車内はいつでも快適。
車外からの視線もカットし、まぶしさも和らげます。女性や赤ちゃんの敏感な肌を有害な紫外線から守ります。

可視光線透過率(%)16± 紫外線カット96%± 熱線カット率(%)94± 仕様車はもちろん店舗やビルなどの建物にも対応するジャンボサイズ。 シルバー 寸法(cm×m)幅100×1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05335225
2017-09-29
用途:
食堂の窓の日除け。
東洋アルミニウム株式会社 様 (製造業)

フイルム自身が薄く、非常に貼りにくい。高くなるが、アサヒペン製の遮熱フイルムの方が貼り易く性能もいいような気がする。

対象商品:
05335198
2015-08-21
用途:
自分の車

二種類ありますがこちらは少し厚手のようです。
厚いぶん、うまく貼らないとシワや気泡が残ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする