※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVJDR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 05338627 SVJDR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 05338627 SVJDR2525M16 ホルダ 三菱マテリアル 05338627

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05338627 品番 SVJDR2525M16
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
勝手 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)15 トラスコ品番118-3516 用途外径加工[アルミ用バイト] 全長(mm)150 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする