※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05338636
品番
SVJDR2020K16
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
15
トラスコ品番
118-3478
用途
外径加工[アルミ用バイト]
全長(mm)
125
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20