※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05338654
品番
SVJDL2525M16
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
15
用途
外径加工[アルミ用バイト]
トラスコ品番
118-3524
全長(mm)
150