※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05338724
品番
STGCL1212F13
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
全長(mm)
80
用途
外径加工
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7