サンヨール液剤AL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05340530 品番1000ml
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

野菜、花き類・観葉植物及び樹木類等の病害虫・ナメクジ防除剤
希釈なしでそのまま使用できる、家庭園芸用スプレータイプの剤です。
本剤1本でナメクジ・アブラムシ類・コナジラミ類の殺虫、うどんこ病などの殺菌が1度に出来るダブル効果のスプレー剤です。
希釈せずにそのまま使用できます。
殺虫効果は、虫体の気門封鎖によるものなので抵抗性が生じにくいです。
訪花昆虫(ミツバチ・マルハナバチ)などに対しては無害です。

有効成分DBEDC:0.04% 規格コードRACコード:殺菌M1 毒性普通物/魚毒性A類 有効期間4年 性状淡青紫色澄明液体 農林水産省登録第(号)第20849号
注意
※使用上の注意事項
※ハウス又は露地栽培で高温時の場合には葉の変色等の薬害を生じるおそれがあるので、その場合は使用をさけてください。
※多湿下の施設内で使用する場合は、散布した薬液が速く乾燥するように通気性をよくして散布してください。
※スターチス、パンジー、ペチュニア、プリムラに使用する場合、花弁に変色症状等の薬害が生じるので開花中は使用しないでください。
※ナメクジ類に対して使用する場合は、薬液が虫体にかかるように散布してください。
※適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
※害虫防除の場合、本剤は界面活性系のため、虫体の気門封鎖(苦悶死)によって殺虫効果を生じさせるので、十分量虫体にかかるように散布してください。
※安全使用上の注意事項
※人に向かって噴射しないでください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は、直ちに石けんでよく洗い流してください。
※散布の際は、保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は、直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※本剤を施設内で使用するとき、アルコール濃度が高いため特にアルコールに弱い体質の方は、揮発したガスにより気分が悪くなったり、酔うおそれがあるので、換気を十分にしてください。
※街路・公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
※水産動植物に対する注意事項
※この登録方法に係る使用方法では該当がありません。
※貯蔵上の注意事項
※火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする