EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の フィルター・エレメント
EXCEL(エクセル)の オイルフィルター
EXCEL(エクセル)の 高付加価値オイルフィルター
オイルフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05341178
品番
NO-2003
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
形状
カートリッジタイプ
高さ(mm)
71
番号
(該当純正番号)15208-65F1B
外径(Φmm)
65
主な使用車種
(代表)日産・スカイライン,エクストレイル,セレナ
内ねじ径
M20-P1.5