EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の フィルター・エレメント
EXCEL(エクセル)の オイルフィルター
EXCEL(エクセル)の 高付加価値オイルフィルター
オイルフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05341187
品番
UO-5025
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
カートリッジタイプ
高さ(mm)
150
番号
(該当純正番号)ME227821
外径(Φmm)
102
主な使用車種
(代表)三菱ふそう・ファイター
内ねじ径
M26-P1.5