EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の フィルター・エレメント
EXCEL(エクセル)の フューエルフィルター
フューエルフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05341205
品番
NF-995
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
形状
カートリッジタイプ
高さ(mm)
221
番号
(該当純正番号)52223-28201
外径(Φmm)
108
主な使用車種
(代表)UDトラックス・クオン
内ねじ径
M32-P1.5