EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の フィルター・エレメント
EXCEL(エクセル)の フューエルフィルター
フューエルフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05341221
品番
EWS-005
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
油水分離フィルター
高さ(mm)
128
番号
(該当純正番号)52223-28204
外径(Φmm)
108
主な使用車種
(代表)UDトラックス・クオン
内ねじ径
1-14・3 1/8×10 孔径20μ