※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05341445
品番
SNMG190612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,400
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
鋼の断続切削に適します。
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
167-0905
材質
UE6035
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった