曜日別特売
PRE-B001-02-H300 PRE-B001 UNION(ユニオン) 05342018

PRE-B001-02-H300 PRE-B001 UNION(ユニオン) 05342018
PRE-B001-02-H300 PRE-B001 UNION(ユニオン) 05342018

PRE-B001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質FRP ダークグレーペイント注文コード05342018品番PRE-B001-02-H300
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質FRP ダークグレーペイント質量(kg)2.5寸法300×306.2機能抗菌性
注意
※浴室対応可
※メーカー基準の温度・湿度・耐食性試験を合格したことを示します。あらゆる浴室環境でのご使用を保証するものではありません。
※また、標準的な箇所を想定しており、重負荷の環境(温泉など薬成分)などのあらゆる環境を想定しておりません。変形、劣化する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする