写真は左仕様です。

PRE-S260-02-L PRE-S260 UNION(ユニオン) 05342325 PRE-S260-02-L PRE-S260 UNION(ユニオン) 05342325

PRE-S260

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス ユニミストマットブラック 注文コード05342325 品番PRE-S260-02-L
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ユニミストマットブラック 質量(kg)0.59 寸法145×64×90 耐荷重(kg)2 取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
注意
※アーム部は強い衝撃を加えると変形の恐れがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする