PRE-S340

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質ステンレス ミラー 注文コード05342350 品番PRE-S340-01
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ミラー 質量(kg)0.36 寸法550×Φ19×60 耐荷重(kg)5 取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする