UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の ドア錠
PRE-W173
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
ブラス サテンニッケル
注文コード
05342876
品番
PRE-W173-03
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブラス サテンニッケル
質量(kg)
0.09
寸法
Φ35
ドア厚(mm)
対応:33〜50(オプション指定より入力)
注意
※錠前(別売)PRE-HS2
※ドア厚43mm以上の場合、別売りストライクプレートAULST-33が必要です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850