曜日別特売
PRE-S220-02 PRE-S220 UNION(ユニオン) 05343540

PRE-S220-02 PRE-S220 UNION(ユニオン) 05343540
PRE-S220-02 PRE-S220 UNION(ユニオン) 05343540

PRE-S220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台材質ステンレス ユニミストマットブラック注文コード05343540品番PRE-S220-02
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ステンレス ユニミストマットブラック質量(kg)1.03寸法300×50×90耐荷重(kg)3取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
注意
※アーム部は強い衝撃を加えると変形の恐れがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする