曜日別特売
PRE-S740-001 PRE-S740 UNION(ユニオン) 05343671

PRE-S740-001 PRE-S740 UNION(ユニオン) 05343671
PRE-S740-001 PRE-S740 UNION(ユニオン) 05343671

PRE-S740

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1本注文コード05343671品番PRE-S740-001
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ステンレス ミラー質量(kg)0.81サイズL550耐荷重(kg)5取付ビスΦ6(サラタッピングネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする