曜日別特売
PRE-W154-02-L PRE-W154 UNION(ユニオン) 05343768

写真は左仕様です。

PRE-W154-02-L PRE-W154 UNION(ユニオン) 05343768
PRE-W154-02-L PRE-W154 UNION(ユニオン) 05343768

PRE-W154

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組材質亜鉛ダイキャスト マットブラックペイント注文コード05343768品番PRE-W154-02-L
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質亜鉛ダイキャスト マットブラックペイント質量(kg)0.34寸法74×49ドア厚(mm)対応:40~47(オプション指定より入力)
注意
※価格は室内側用+室外側用を1セットとしたものです
※表示錠・間仕切り錠を上吊引戸で使用する際のご注意:施工完了後、木建具のソリによる、錠前とストライクとの芯ズレが予想されます。ご使用される下部ガイド径(a寸法)に対する溝切欠き寸法を片側1mm以内のクリアランスとして製作をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする