材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)20〜50
長さ(mm)151〜200
厚さ(mm)4
板厚公差±0.60
切断方法鋸切断
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00〜14.00以下、Cr(クロム)16.00〜18.00、Mo(モリブデン)2.00〜3.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工