コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
標準パッド Φ122 マジックディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345545
品番
228201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
930P専用交換用マジックパッドです。
用途
マジックパッド
仕様
マジック式
適合機種
930P
高さ(mm)
5
径(Φmm)
123
ペーパー寸法(mm)
Φ125