三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05345681
品番
SCLCR1212F09
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
全長(mm)
80
用途
外径加工
トラスコ品番
118-3338
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7