※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05345846
品番
S16MSVQCR11
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
トラスコ品番
151-3621
全長(mm)
150
切刃長さ(mm)
11.2
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
150