※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S16MSCLCR09 ホルダ 三菱マテリアル 05345864 S16MSCLCR09 ホルダ 三菱マテリアル 05345864 S16MSCLCR09 ホルダ 三菱マテリアル 05345864

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05345864 品番S16MSCLCR09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)150 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 用途内径加工 トラスコ品番151-3605 全長(mm)150 切刃長さ(mm)9.7 シャンク鋼シャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする