※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ホルダ
三菱マテリアルの ホルダ本体
三菱マテリアルの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05345977
品番
S10HSCLCR06
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ISO規格に準拠
7°ポジティブインサートの使用
スクリューオン式
最小加工径D(Φmm)
13
寸法D4(Φmm)
10
寸法F1(mm)
7
寸法H1(mm)
9
寸法L3(mm)
16
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
100
標準ノーズRe(mm)
0.4
全長L1(mm)
100
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
用途
内径加工
適合
CCMT0602□□、CCET0602□□、CCGT0602□□、CCMW0602□□、CCGW0602□□、NP-CCGW0602□□
トラスコ品番
151-3583
切刃長さ(mm)
6.5
シャンク
鋼シャンク
切込み角度(°)
95
寸法RR(°)
13
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。